シービージャパン
シービージャパンの 料理道具
シービージャパンの フライパン・グリルパン
シービージャパンの グリルパン・スキレット
二層鋼グリルパン丸型 19cm
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
13953829
品番
-
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
温かい料理を長く楽しめる
材質
【主材質】[本体]アルミニウム合金、ステンレス鋼、[ハンドル]ステンレス鋼【表面加工】[内側]ふっ素樹脂塗装加工、[外面]サテン仕上げ
高さ(mm)
60
質量(g)
380
サイズ(cm)
19
縦(mm)
200
横(mm)
300