シービージャパン
シービージャパンの 料理道具
シービージャパンの フライパン・グリルパン
シービージャパンの グリルパン・スキレット
二層鋼グリルパン角型 18×18cm
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
13953838
品番
-
参考基準価格(税別)
¥2,700
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
料理してそのまま食卓へ
材質
【主材質】[本体]アルミニウム合金、ステンレス鋼、[ハンドル]ステンレス鋼【表面加工】[内側]ふっ素樹脂塗装加工、[外面]サテン仕上げ
高さ(mm)
70
質量(g)
405
サイズ(cm)
18×18
縦(mm)
195
横(mm)
295