卵一つで作れるちょこっと玉子焼きパン

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 トマト 注文コード13953847 品番-
参考基準価格(税別)¥1,800 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

一人前の厚焼き卵をサッと作るのにちょうどいい

材質【主材質】[本体]アルミニウム合金 、[持ち手]天然木【表面加工】 [内面]ふっ素樹脂塗膜加工、 [外面]焼付塗装 トマト 高さ(mm)45 質量(g)200 縦(mm)85 横(mm)325

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする