シービージャパン
シービージャパンの 料理道具
シービージャパンの フライパン・グリルパン
シービージャパンの 卵焼き器・オムレツパン
卵一つで作れるちょこっと玉子焼きパン
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
アッシュグレー
注文コード
13953865
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
この商品は
色
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
一人前の厚焼き卵をサッと作るのにちょうどいい
材質
【主材質】[本体]アルミニウム合金 、[持ち手]天然木【表面加工】 [内面]ふっ素樹脂塗膜加工、 [外面]焼付塗装
色
アッシュグレー
高さ(mm)
45
質量(g)
200
縦(mm)
85
横(mm)
325