フライパンスタンド

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード13954039 品番-
参考基準価格(税別)¥1,000 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

フライパンをスリムに立てられる

材質ステンレス201 高さ(mm)50 質量(g)88 縦(mm)90 横(mm)112

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする