鍋フタスタンド

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード13954048 品番-
参考基準価格(税別)¥1,000 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

サッと置けて調理中や一時置きに便利

材質ステンレス201 高さ(mm)87 質量(g)71 縦(mm)77 横(mm)104

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする