エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDG1UA20-~)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
この商品はオートスイッチ品番など145種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
13958086
品番
CDG1UA20-175
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥8,600

・ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。
・オートスイッチ付

ストローク(mm)
175
取付支持形式
ロッド側トラニオン形
クッション
エアクッション
使用ピストン速度(mm/s)
50~1000
使用圧力範囲(MPa)
0.05~1.0
作動方式
複動片ロッド
使用流体
空気
チューブ内径(Φmm)
20
取付金具
ロッド側トラニオン形
給油
不要(無給油)
磁石内蔵有無
有

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
13958086CDG1UA20-17549262648CDG1UA20-175ZCDG1UA20-175Z 標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1U SMC 49262648標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1USMC1個
¥8,598
税込¥9,458
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする
CDG1UA20-175 エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDG1UA20-~) SMC 複動片ロッド 【通販モノタロウ】