アタリヤ農園
アタリヤ農園の 種・球根・植物
アタリヤ農園の 植物・草花の種
アタリヤ農園の 植物・草花の種 春まき
【タネ】夏から秋へ色変わり コキア
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
13963455
品番
702991
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)
¥200
夏のころは涼し気な淡い緑色、秋になると鮮やかな紅葉になります。花壇やコンテナのアクセントにして、季節の変化をお楽しみください。
容量(mL)
0.35
タイプ
種
まきどき
北海道:5月上旬〜6月中旬、寒地:4月下旬〜6月中旬、平地:4月中旬〜5月下旬、暖地:4月上旬〜5月下旬
注意
※パッケージの写真はイメージです。
※この種を食用、飼料用にしないでください。お子様の手の届かない所に保管してください。
※まきどき、収穫時期は、天気、温度、風害等、気象状況により変動する場合があります。一般目安として参考にしてください。