【タネ】大輪八重絞咲 切花用百日草 花

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード13963516 品番704735
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)¥200

花径は10cmほどの大輪で、一重〜八重咲の花形です。花弁の先端の色が変化し二色咲や咲き分けになります。

容量(mL)0.8 タイプ まきどき北海道:5月上旬〜6月下旬、寒地:4月下旬〜6月下旬、平地:4月中旬〜6月上旬、暖地:4月上旬〜5月下旬
注意
※パッケージの写真はイメージです。
※この種を食用、飼料用にしないでください。お子様の手の届かない所に保管してください。
※まきどき、収穫時期は、天気、温度、風害等、気象状況により変動する場合があります。一般目安として参考にしてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「植物・草花の種」にはこんなカテゴリがあります

シェアする