【タネ】夏の空に明るく輝く! サマーカラーひまわり 花

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード13963735 品番700935
参考基準価格(税別)¥300 販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別)
299

カラフルな花色で大きい花のミックスです。夏を代表する太陽の様に輝き切り花にも向く花は気持ちをとっても明るくしてくれます。

容量(mL)0.8 タイプ まきどき北海道:4月中旬〜6月下旬、寒地:4月中旬〜6月中旬、平地:4月上旬〜6月上旬、暖地:3月下旬〜6月上旬
注意
※パッケージの写真はイメージです。
※この種を食用、飼料用にしないでください。お子様の手の届かない所に保管してください。
※まきどき、収穫時期は、天気、温度、風害等、気象状況により変動する場合があります。一般目安として参考にしてください。
※種子はミックスで入っていますので、花色の比率が若干偏る場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「植物・草花の種」にはこんなカテゴリがあります

シェアする