【タネ】咲き方さまざま 切花コスモス 秋桜 花

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード13963751 品番703011
参考基準価格(税別)¥300 販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別)
299

カラフルで切花向きのコスモスミックスです。シングル咲、シーシェル咲、八重咲と魅力のある花が沢山咲き広がります。花壇やプランターで容易に栽培できる作りやすい品種です。

容量(mL)2.7 タイプ まきどき北海道:4月下旬〜7月下旬、寒地:4月中旬〜7月中旬、平地:4月上旬〜7月上旬、暖地:3月下旬〜7月上旬
注意
※パッケージの写真はイメージです。
※この種を食用、飼料用にしないでください。お子様の手の届かない所に保管してください。
※まきどき、収穫時期は、天気、温度、風害等、気象状況により変動する場合があります。一般目安として参考にしてください。
※種子はミックスで入っていますので、花色の比率が若干偏る場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「植物・草花の種」にはこんなカテゴリがあります

シェアする