アタリヤ農園
アタリヤ農園の 種・球根・植物
アタリヤ農園の 植物・草花の種
アタリヤ農園の 植物・草花の種 春まき
【タネ】栄養満点 やわらか! 四角豆
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
13963927
品番
363431
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)
¥300
高温期でも生育旺盛で栽培しやすく、長期にわたって収穫できる豊産種です。断面は正方形で、いろいろな料理においしく利用出来ます。
容量(mL)
13
タイプ
種
まきどき
北海道:5月中旬〜6月下旬、寒地:5月上旬〜6月下旬、平地:4月下旬〜6月中旬、暖地:4月中旬〜6月中旬
注意
※パッケージの写真はイメージです。
※この種を食用、飼料用にしないでください。お子様の手の届かない所に保管してください。
※まきどき、収穫時期は、天気、温度、風害等、気象状況により変動する場合があります。一般目安として参考にしてください。