油圧ロータリーアクチュエータで、油圧の力を高効率に揺動運動へダイレクトに変換、最大揺動角度は2タイプより選択(90°or 270°)パッキンレスタイプとなり長寿命、小型から大型までバリエーション豊富なラインアップで様々な用途で使用できます。
<メンテナンスフリー> ベーン・ストッパーにシール装着を用いていない構造体です。
<高頻度サイクル対応> ノーシールの為、低速~高速まで安定速度の制御が得られ、高頻度サイクルにも耐えれます。
JMCタイプ(中型~大型:クション有)
ベーン方式:シングル(90°) ダブル(270°)