曜日別特売
TSDーIPB2812AF 業務用4MP電動ズーム バレット型IPカメラ 東進電機工業 13964810

業務用4MP電動ズーム バレット型IPカメラ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1個注文コード13964810品番TSDーIPB2812AF
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
99,980

400万画素超高解像度CMOSセンサー搭載
IP66防塵・防水
水平視野角約102°の広角レンズ採用
光学4倍電動ズームレンズ搭載
WDR機能付
マイク内蔵
256GBmicroSDカードスロット

仕様●フリップ:水平反転/垂直反転/180°回転/90°回転/90°反時計回り回転●スマートIR搭載●デフォグ搭載●BLC搭載●HLC搭載●同時アクセス数:最大30人●プライバシーマスク:最大4カ所●OSD:最大4カ所●ROI:最大8カ所質量(g)約550切替方式赤外線照射:ON(オート)/OFF電源(V)POE(802.3af)/DC12±1規格ONVIF(S,G,T)/API/SDKケーブル長(m)約0.4(LAN/電源)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)74×74×206保護等級IP66有効画素数2688(H)×1520(V)最大消費電力(W)8.5波長(nm)赤外線:850レンズサイズ(mm)2.8~12(オートフォーカス)解像度2688×1520 4MP/2560×1440 4MP/2304×1296 3MP/1920×1080 2MP/1280×720 1MP視野角水平:約102~30° 垂直:約55~17°ホワイトバランスオート/屋外/微調整/ナトリウムランプ/保護/自動2ノイズリダクション2D/3D DNRシャッタースピードオート/1~1/100000sインターフェイスRJ45 10M/100M Base-TX EthernetプロトコルIPv4/IPv6/IGMP/ICMP/ARP/TCP/UDP/DHCP/RTP/RTSP/RTCP/RTMP/DNS/DDNS/NTP/FTP/UPnP/HTTP/HTTPS/SMTP/SSL/TLS/Qos/802.1x/SNTP補正機能(明暗補正)WDR映像圧縮方式H.265/H.264/MJPEG最低被写体照度(Lux)0.003 カラー照射距離(m)赤外線:約50フレームレート4MP:MAX25FPS /3MP以下:MAX30FPS音声内蔵マイク G.711U/G.711Aアラームクロスライン/侵入/動体検知/Ultraモード/改ざん検知/音声検知動作温度範囲(℃)-20~50ビデオ仕様ストリーム:デュアルストリーム、ビットレート:128kbps~16Mbps対応ブラウザEdge/Chrome45以上/ IE10以上/Firefoxイメージセンサー1/3 4.0megapixel CMOSセンサーストレージMicroSDカード 最大256GB
関連資料:(1.13MB)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする