東進電機工業
東進電機工業の 防犯カメラ
東進電機工業の 防犯カメラ本体
東進電機工業の 防犯用カメラ
5MP録画機能付Wi-Fiドームカメラ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
13964855
品番
TSDーSPDSD5005X
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
カメラをポールに固定するための取付金具
60mm以上のポールであれば取付可能
材質
ステンレス
厚さ(mm)
1.5
質量(g)
約512
バンド幅(mm)
20(別売)
適合径(Φmm)
約60〜350
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
140×140×78
関連資料:
(0.34MB)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。