5MP録画機能付防水ソーラーカメラ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード13964871 品番TSDーSPSD400S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥95,678
販売価格(税別)
86,980

ソーラー蓄電で動く完全電源不要のmicroSDカード録画カメラ
スマートフォンとダイレクト接続が可能
人体(熱源)検知録画
広い撮影範囲
遠隔監視
防水仕様
音声マイク内蔵

付属品取付金具・取付ネジ・防犯ステッカー・プラスドライバーPC再生用ソフト 形状暗視型 幅(mm)136 高さ(mm)105 質量(g)約1030 奥行(mm)230 電源太陽光蓄電(リチウムイオン12800mAH) 保護等級IP66 記録媒体microSDカード(最大256GB/class10以上)※別売 動作時間1ヶ月合計約120時間の日照時間で連続動作可能 モード録画:人体検知(10秒or30秒)/連続/手動 セキュリティ64/128-bitWEP/WPA/WPA2/WPA-PSK/WPA2-PSK 使用場所屋内/屋外 通信規格IEEE802.11b/g/n 動作温度範囲(℃)-10〜60 周波数帯域(GHz)2.4
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする