タイヤ硬度計

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード13966499 品番F-120
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月2日までを目安に順次出荷いたします。
販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298

タイヤ劣化診断に
スタッドレスタイヤの硬度設定に最適!
自分で交換時期をチェック!
交換目安が一目で判断できる3色メーター付き
硬度の目安(スタッドレスタイヤの場合)
〜55:正常
55〜60::注意
60〜:要交換
簡単測定・コンパクト・見やすい文字盤
収納ケース付き
ニードルストローク:0〜2.5mm
測定範囲:0〜100HA(測定誤差±1)

材質(本体)アルミ合金、(指針)アルミ、(加圧盤・押針)ステンレス合金 質量(g)125 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)54x25x80
注意
※【安全警告】
※子どもや乳幼児に手を触れさせないようご注意ください。
※長時間の高温・低温・多湿な場所での使用・保管は避けてください。
※【使用上の注意】
※用途以外の目的で使用しないでください。
※本製品を目や身体に押し当てないでください。
※本製品を分解、改造しないでください。
※本製品は防水・防滴仕様ではありません。雨・雪・水分等がかからない所で使用・保管してください。
※本製品を落としたり、ぶつけたりしないでください。 破損や測定値の誤差が生じる恐れがあります。
※本製品の清掃にパーツクリーナーや有機溶剤等を使わないでください。カバーが曇ったり変形する恐れがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤゲージ・空気入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする