蓄圧式粉末ABC消火器 アルテシモ10型

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード13966508 品番MEA10DB
参考基準価格(税別)¥23,500 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

アルミ素材を採用し継ぎ目(溶接)のないより安全な一体成型用木で厚漏れリスクを軽減。
底部には樹脂加工を施し床面を傷から守ります。
またマジックホール機構によりサビなどの劣化原因となるしけを底部から逃します。
耐食・耐候性に優れるアルミの質感を生かし、容器表面にはメタリック調カラー塗装キャンディレッドの粉体クリア塗装を施しています。
優れた耐久性で安心を守ります。
またアルミ素材容器により従来品に比べ軽量化しています。

種別蓄圧式 型式(番号)消第2023〜6号 質量(kg)4.6 種類粉末ABC 使用温度範囲(℃)-30〜+40 全幅(mm)210 能力(単位)A-3・B-7・C 全高(mm)505 胴径(Φmm)127 放射時間約15秒 放射距離4〜8m 薬剤量(kg)6 グリーン購入法適合 グリーンマーク認定

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消火器・消火用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする