曜日別特売
CDG5BN100SR-157 ステンレスシリンダ CG5・Sシリンダ(CDG5BN100S~) SMC 14066656

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレスシリンダ CG5・Sシリンダ(CDG5BN100S~)

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)157材質(パッキン)(R) NBR注文コード14066656品番CDG5BN100SR-157
参考基準価格(税別)¥139,700販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
129,800

・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。
・オートスイッチ付(CDJ5・Sシリーズ:CDJ5・S、CDG5・Sシリーズ:CDG5・S)

チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッド材質(パッキン)(R) NBRストローク(mm)157タイプ(N) 無給油ラバークッション磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする