伝送距離(m)1080p6048bitColor及びフルHDの信号で最大60、4KUHD@60の信号で最大30仕様EDID:バイパス、PoC:対応(双方向での電源供給対応)、ビデオ信号:480i/480p/720p/1080i/1080p60/4KUHD@30,60、HDCPRev.2.2:対応、帯域幅:10.2Gbps、イコライザー機能:自動、IRパススルー:双方向可(20KHz~60KHz)、RS-232C/ボーレート:全二重通信/最大115,200bpsセット内容HD-06R×本体、ACアダプタ、専用ブラケット、固定用ネジ×4質量(g)約130コネクタ形状HDMI:タイプA、RJ-45コネクタ:EIA/TIA-568Bストレート結線WE/SS8P8C、3.5mmコネクタ:IR受信×1/IR送信×1型番HD-06R×保存温度(℃)-20~60構成ユニット:RX (受信機)最大消費電力(W)8(T×,R×の合計値)入力端子RJ-45(HDBaseT)×1、3.5mmミニ(IR)×1動作電圧DC12V2.0A動作温度(℃)0~40動作湿度(%)20~90(結露なきこと)出力端子HDMI(HDCP)×1、3.5mmミニ(IR)×1、専用RS-232C端子×1本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)99×74×18(突起部含まず)HDMI規格HDMIDeepColor、Full3D、4KUHD@60(Y,Pb,Pr時4:2:0)及びCEC対応(*2)ARC、CRC非対応