SILVA
SILVAの 航海計器
SILVAの コンパス/傾斜計/測深棒
バルクヘッドタイプコンパス 102B/H
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
14138166
品番
102B/H
参考基準価格(税別)
¥33,000
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
壁面埋込用コンパス
用途
ボート、ヨットの壁面用
電圧(V)
照明:12
カードサイズ(mm)
100Φ
外径(mm)
135×156
関連資料:
カットサイズテンプレート(0.08MB)