SILVA
SILVAの 航海計器
SILVAの コンパス/傾斜計/測深棒
バルクヘッドタイプコンパス 70P
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
14138191
品番
70P
参考基準価格(税別)
¥24,000
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
あらゆる面(天井でも)取付できるコンパス
用途
ボート
電圧(V)
照明:12
カードサイズ(mm)
70Φ
外径(mm)
95×95
関連資料:
カットサイズテンプレート(0.08MB)