非常用トイレセット 10g【防災製品等推奨品認証】【5,30,50,100回】

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(100回分) 注文コード 14143371 品番 BTS10-100
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

【15年の長期保存】【防臭袋付き】
約5回分をまとめて廃棄できる”7層構造&特殊フィルム”防臭袋付きで、ニオイを更にカットします。排泄物が入った袋の一時保管時も安心です。
徹底抗菌&強力消臭で衛生的(外部試験で実証)です。感染症の原因となる黄色ブドウ球菌、大腸菌を99%抗菌し、処理後の菌の繁殖も徹底的に防止します。
排泄物のニオイの原因である6大悪臭を徹底消臭し処理後の嫌なニオイを抑えます。
★本商品は防災分野において有益な活用が可能で安全性、機能性、利便性に寄与する製品として「防災製品等推奨品」に認証されました★

材質凝固剤:ポリマー・抗菌剤 汚物袋・防臭袋:PE 質量(g)PKG:2980 枚数【防臭袋】20枚 使用可能回数100回

商品説明動画

この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする