サーキュレーターアイ 18畳 首振り

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード14143511 品番PCF-BC15TEC-W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別)
6,398

【ACモーター】【上下左右首振り】【静音】【全分解でお手入れ簡単】
コンパクトな見た目で18畳の広さに対応できるパワフルモデルです。エアコンと併用することで冷気・暖気を効率よく循環させることができるので、一年中活躍します。
室内の空気の循環以外に、洗濯物の乾燥、部屋の換気、隣室への空気の送り込みなどに使うこともできます。
球面のスパイラルグリルを採用する事により、直進性能を高めたスパイラル気流を発生させてより遠くに風を送り効果的な循環が可能です。
前面カバーの取り外しに加えて、羽と背面カバーも取り外し可能にリニューアルし、隅々までお手入れ簡単。
消音消灯モード搭載:操作部LEDの消灯することで、夜間使用時の眩しさを改善。操作時電子音を消音にすることで、静かな会議室や受付等でもボタン操作がしやすくなりました。

質量(kg)2 ホワイト 電源(V)AC100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×210×309 電源コード(m)約1.4 消費電力(W)(50/60Hz)38/35 風量調整3段階 モードリズム・おやすみ 適用畳数18畳 タイマー機能切2/4/8時間

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする