キッチン家電ラック スライドテーブル&引き出し付き

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード14156278 品番CB-KR-01-WH
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,200
販売価格(税別)
12,000

30Lサイズのオーブンレンジやトースターの下に置くキッチン家電下ラック。ラップ・アルミホイル・ミトンなどの小物を収納できる引き出し付き。調理後に一時置きできるスライドテーブル付き。指をひっかけやすい取っ手形状。スムーズに開閉できるスライドレール仕様。インテリアにも馴染みやすいシンプルなホワイトカラー。ザラザラな表面処理が上品な雰囲気を演出してくれます。

用途キッチン 家電下 レンジ下 トースター下 引き出し 一時置きテーブル 収納 ラック 隙間収納 材質スチール(粉体塗装) 質量(kg)約5.8 ホワイト 耐荷重(kg)天板/約20、スライドテーブル/約2.5、引き出し/約2.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約50×40.5×10.8、引き出し:45.5×37.5×6.2 天板寸法(cm)約幅50×奥行38 寸法(幅W×奥行D)(cm)スライドテーブル:約46×27.5
注意
※キッチン家電のメーカーによっては使えない場合もございます。予めサイズをご確認してからご使用ください。
※積載物(5kg以上20kg未満)がない状態で、スライドテーブル及び引き出しを使用しないで下さい。
※スライドテーブルは一時置き専用です。積載物置いた状態で放置しないで下さい。
※耐荷重の範囲内でご使用下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする