- コパン グリルプレート角型 シービージャパン 14156540 - コパン グリルプレート角型 シービージャパン 14156540 - コパン グリルプレート角型 シービージャパン 14156540 - コパン グリルプレート角型 シービージャパン 14156540

コパン グリルプレート角型

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 14156540 品番 -
参考基準価格(税別)¥2,700 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

グリルやオーブンにそのまま入れられる!魚焼きグリルにぴったり入るサイズ感。グリル内に汚れが付きにくく簡単に調理できます。オールセラミック塗装加工で焦げ付きにくく汚れが付きにくい。食洗機対応でお手入れ簡単。注ぎやすい両側注ぎ口付き。調理後はそのまま食卓に並べてプレートとしてお使い頂けます。カラフルでおしゃれなデザインで食卓を華やかに。焼き物からオーブン料理までこれ一つで多彩な料理を楽しめます。

用途グリル オーブン プレート グリルパン フライパン 適合熱源:IH100/200V・ハロゲン・ラジエント・シーズ・エンクロ・ガス 材質本体/アルミニウム合金 テラコッタ 質量(g)約315 表面処理内面・外面/セラミック塗装加工 寸法(cm)約27.5×19.8×4.6 底面の厚さ(mm)約3(はり底含む) 満水容量(L)約0.85 内径(Φcm)最大:約18×18

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする