Supot 深型四角フライパン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 14156567 品番 -
参考基準価格(税別)¥4,800 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

これ1つで6役!茹でる・炊く・炒める・煮る・揚げる・焼く。マルチに使える深型四角フライパン。自立型の専用フタ付き。菜箸が置けるつまみ。角型だから角が注ぎ口になる。食材を返しやすい傾斜付き。汚れが落ちやすいふっ素コーティング。食パンがすっぽり入る・パスタ半分がすっぽり入る・レトルトパウチがすっぽり入る・袋麺がすっぽり入るサイズ感。水の量が少なくて済むから時短調理にもまります。

用途角型 深型 フライパン マルチパン 蓋付き 適合熱源:IH100/200V・ハロゲン・ラジエント・シーズ・エンクロ・ガス 材質本体/アルミニウム合金、はり底/ステンレス鋼(クロム16%)、ハンドル/フェノール樹脂(シリコン塗装)、フタ/アルミニウム合金、つまみ/フェノール樹脂(シリコン塗装) グレー 質量(g)約590 表面処理内面/ふっ素樹脂塗膜加工、外面/焼付け塗装、フタ/ふっ素樹脂塗膜加工 寸法(cm)約35.5×14×高さ11.5(フタ含む) 満水容量(L)約1.4 内径(Φcm)最大:約13×18
注意
※調理中(熱が加わっているとき)は、つまみ部分に菜箸などを置かないで下さい。
※食材のサイズによってはすっぽり入らない場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする