ファンシー スヌーピーエレガンス シートベルトパッド

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 14159979 品番 7243-16IV
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

ヌバック調の素材にワンポイントの刺繍がエレガント
スヌーピーデザインのシートベルトパッド
高級感のあるヌバック調素材を使用
シートベルトが体にあたる不快感を軽減します
取付けが簡単にできます

材質(表地)合成皮革、(裏地)ポリエステル アイボリー 質量(g)60 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×250×30
注意
※生地の特性上、パッケージの跡が残ることがあります。布等では拭き取りご使用ください。
※本品は事故時の安全を保証するものではありません。
※運転に支障をきたす場合はご使用を中止してください。
※本品の面ファスナーにより衣服やシート本体を傷める恐れがありますのでご注意ください。
※ご使用状況によっては強い摩擦などで他のものに色移りする場合があります。
※汚れた場合は濡れたタオル等で軽く拭き取ってください。その際、無理に強くこすらないでください。
※直射日光の当たる部分は、長期間のご使用により変色することがあります。
※火気を近づけないよう十分注意してください。
※本品の誤ったご使用方法により発生した事故等について、一切の責任を負いかねますのでご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする