TD-2320DSA ラベルプリンター brother(ブラザー) 14160591 TD-2320DSA ラベルプリンター brother(ブラザー) 14160591 TD-2320DSA ラベルプリンター brother(ブラザー) 14160591 TD-2320DSA ラベルプリンター brother(ブラザー) 14160591 TD-2320DSA ラベルプリンター brother(ブラザー) 14160591

ラベルプリンター

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 インターフェース[USB]USB Ver.2.0 Full Speed(Type C)USBホスト(TypeA)[有線LAN]10BASE-T/100BASE-TX[シリアル]RS-232C(D-sub 9ピン) 3 注文コード14160591 品番TD-2320DSA
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥72,578
販売価格(税別)
65,980
この商品はインターフェースなど2種類から選べます 他の種類を見る
付属品USBケーブル(1.0m)、ACアダプター、電源コード、ロールホルダー(12.7/19/25.4/38.1mm対応) 長さ(mm)用紙/連続:25.4 - 3,000 幅(mm)用紙:15 - 63 厚さ(mm)用紙:0.058 - 0.279 質量(kg)1.82 電源100-240V 50/60Hz(最大消費電力125W以下) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)119×238×176 最大径(Φmm)127 センサー用紙(位置):透過式(固定)、反射式(可動) 用紙タイプ:プレカット紙ラベル、ファンフォールド紙、レシート用紙、リストバンド インターフェース[USB]USB Ver.2.0 Full Speed(Type C)USBホスト(TypeA)[有線LAN]10BASE-T/100BASE-TX[シリアル]RS-232C(D-sub 9ピン) 3 最大印字幅(mm)59 ディスプレイカラー液晶タッチパネル 解像度印字:300dpi 印字速度最高 152mm/秒 モード発行:【標準対応】連続(ティアオフ)、剥離(ハクリ)【オプション対応】カッター 動作温度(℃)5〜40 印刷方式感熱方式 RoHS指令(10物質対応)対応 動作湿度(%RH)20〜80(結露なきこと) 最小印字長さ(mm)6.4 ×1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「感熱・製品ラベルプリンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする