48-22-8394R PACKOUT 真空マグ(S・530mL) ミルウォーキーツール 14180577

 

48-22-8394R PACKOUT 真空マグ(S・530mL) ミルウォーキーツール 14180577
48-22-8394R PACKOUT 真空マグ(S・530mL) ミルウォーキーツール 14180577
48-22-8394R PACKOUT 真空マグ(S・530mL) ミルウォーキーツール 14180577

PACKOUT 真空マグ(S・530mL)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード14180577品番48-22-8394R
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,588
販売価格(税別)
6,898

ひねってロックしPACKOUT(TM)と連結可能
過酷現場環境に適した耐衝撃ボディ
PACKOUT(TM) 真空製品と互換性あり密封フタ
食洗器使用可

質量(kg)0.63容量(mL)530外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)79×79×229
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツールボックス/ツールバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする