高純度精製水クリーン&クリーン

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード14181539 品番05-200
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

超純水製造装置により精製した高純度精製水です。
逆浸透膜+イオン交換+限外ろ過膜によりイオン物質や有機物、微粒子、微生物を可能な限り取り除いた高純度の純水です。
紫外線殺菌器による殺菌処理を行っています。
JISーK0557、 A2〜3区分相当品です。

用途
バッテリー補充液として。
水性塗料の希釈、ボイラー用水、器具洗浄、スチームアイロンなどに。
実験用水、分析用水、器具洗浄水、希釈用水として。
トラスコ品番361-2830 材質高純度精製水(100%) 高さ(mm)286 容量(L)20 適合規格A2~A3相当 縦(mm)288 横(mm)295
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッテリー関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする