アゼアス
アゼアスの 防護服・保護服・特殊服
アゼアスの 使い捨て防護服
PP製保護服AZ WORK1100
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1着
注文コード
14182668
品番
AZ WORK1100-LL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥714
販売価格(税別)
¥
649
バスケットに入れる
軽量で通気性に優れた作業服です。
用途
汚れの発生する作業に。
トラスコ品番
819-8940
材質
ポリプロピレン(PP)
色
白
サイズ
LL
タイプ
ヤッケ
適応身長(cm)
170〜188
入数
100着
RoHS指令(10物質対応)
対応
適応胸囲(cm)
92〜108
注意
※耐熱性、防炎性はありません。油汚れには適していません。