※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

研磨用フレキシブル砥石ファインタッチ ステンレス鋼用

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(20枚) 注文コード14183097 品番FT1002-WA150
参考基準価格(税別)¥5,980 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798

研磨用汎用品です。
角面など過酷な箇所の研磨作業に最適です。

用途
ステンレス鋼用。
研磨作業。
付属品専用パット×1枚 トラスコ品番852-4237 粒度150(#) 厚さ(mm)2 砥材WA 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13750 外径(mm)100 穴径(mm)15 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研削砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする