油圧ホース用保護チューブ 20m

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 14185477 品番 YHK-100-20
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は26,980円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980

ナイロン糸で編組した柔軟性に優れたスリーブです。
網目が細かく隙間がないため、作動油の破裂を完全に防止します。

用途産業機械など、液圧ゴムホース用、油圧ホース保護カバーに。 トラスコ品番208-1549 材質ナイロンマルチフィラメント 長さ(mm)20 長さ(m)20 呼び径(mm)100±2(内径) 内径(mm)60

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする