森清化工
森清化工の シール/バネ部品
森清化工の Oリング
Oリング(固定用)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋
注文コード
14188819
品番
1A G-120
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥108
販売価格(税別)
¥
98
バスケットに入れる
優れた耐油性・耐摩耗性を有し、安定した耐熱性を持つ材質です。
用途
自動車・油空圧などあらゆる産業におけるシール。
トラスコ品番
295-6560
材質
1種A ニトリルゴム(NBR)
種類
G
内径(Φmm)
119.4
機能
耐油性・耐摩耗性・耐熱性
線径(mm)
3.1
グリーン購入法
適合