※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

シリコーンオイル

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶 注文コード 14191199 品番 KF96-10CS-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

耐熱性、耐寒性に優れ、低い蒸気圧と高い引火点を持っています。
電気絶縁性にも優れています。
離型性、はっ水性、消泡性、潤滑性などの諸性質をも兼ね備えています。

用途
離型、潤滑、消泡など。
グリースの添加剤、容器の離型などに
成分ジメチルシリコーン トラスコ品番492-1399 無色透明 タイプ液状 使用温度範囲(℃)-50〜150 容量(kg)1 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 危険物の数量1.2L 粘度(mm2/s)10 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※当製品は日本国内仕様製品のため輸出ができません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする