信越化学工業
信越化学工業の 工業用潤滑油
信越化学工業の シリコンオイル
シリコーンオイル
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1缶
注文コード
14191208
品番
KF96-20CS-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
耐熱性、耐寒性に優れ、低い蒸気圧と高い引火点を持っています。
電気絶縁性にも優れています。
離型性、はっ水性、消泡性、潤滑性などの諸性質をも兼ね備えています。
用途
離型、潤滑、消泡など。
グリースの添加剤、容器の離型などに
成分
ジメチルシリコーン
トラスコ品番
492-1402
色
無色透明
タイプ
液状
使用温度範囲(℃)
-50〜150
容量(kg)
1
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性液体類
危険物の数量
1.2L
粘度(mm
2
/s)
20
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※当製品は日本国内仕様製品のため輸出ができません。