モリタ宮田
モリタ宮田の 消火器・消火用品
モリタ宮田の 消火器
粉末・蓄圧式・ストップ機能付消火器 アルテシモ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
14191558
品番
MEA4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
アルミ製容器でさびにくく軽量です。
用途
適用火災:普通火災・油火災・電気火災。
トラスコ品番
773-0527
摘要
マンション・ビル・一般工場等
高さ(mm)
385
放射時間
約13秒
放射距離
3〜5m
薬剤量(kg)
1.2
設計標準使用期限
10年
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。