※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
近畿製作所
近畿製作所の 汎用管継手
近畿製作所の 配管用ワンタッチ管継手
リリーフバルブ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
14192066
品番
NO.210RV 0.7MPA 1/4
参考基準価格(税別)
¥4,400
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
作動圧力の精度が±3%です。
シート面が端面当りの為経年変化が少なく作動が一定しています。
用途
エアー配管、回路中や末端のコネクトです。
トラスコ品番
805-0881
材質
真鍮、バイトン、他
幅(mm)
19
全長(mm)
51
使用流体
圧縮空気
設定圧力(MPa)
0.7
接続口径D
R1/4
注意
※空気専用です。