※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

キッチンタイマー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード14193229 品番TM-24B
参考基準価格(税別)¥1,800 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

ぬれた手で操作可能な防滴構造です。
カウントダウン、カウントアップ機能付き
厚さ11mmの薄型ケース。ケース裏側にマグネットと引っ掛け用ホールが付いています。
電子音アラームは2段階のアップトーン
タイマーと時計表示の切替が可能です。

付属品ボタン電池LR44 1個(デモ電池)、吊り下げ用ヒモ 1本、取扱説明書 1部 トラスコ品番805-1102 材質ABS樹脂 寸法H(mm)79 電源(V)LR44ボタン電池×1個(デモ電池付属) 寸法D(mm)11 寸法W(mm)77 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイマー・ストップウォッチ・時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする