用途亜鉛めっき鋼材のヤケの補修。
亜鉛めっき鋼材の溶接跡、切断面、穴あけ加工、亜鉛のタレ、キズ、不めっき箇所などの錆止め補修後、周囲との色の相違がある場合の化粧。
環境対応が求められる作業現場に最適。
成分亜鉛粉末、亜鉛フレーク粉末、アルミペースト、エポキシ樹脂、溶剤、添加剤、噴射剤(DME)トラスコ品番581-9030色シルバーグレー容量(mL)420タイプスプレー容量(L)0.42容器仕様エアゾール缶使用温湿度範囲気温5℃以上、湿度85%以下含有量(%)【亜鉛】90危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.168LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状水溶性