用途亜鉛めっき鋼材のヤケの補修。
亜鉛めっき鋼材の溶接跡、切断面、穴あけ加工、亜鉛のタレ、キズ、不めっき箇所などの錆止め補修後、周囲との色の相違がある場合の化粧。
環境対応が求められる作業現場に最適。
トラスコ品番684-2737材質光輝性アルミニウム、特殊混合樹脂、添加剤、溶剤色メタリックシルバータイプハケ塗り容量(kg)0.1容器仕様ハケ付き塗料缶使用温湿度範囲気温5℃以上、湿度85%以下含有量(%)【亜鉛】0危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.1LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性