大島屋
大島屋の 内装資材
大島屋の カーペット・フロア
大島屋の 畳
い草座卓敷 凹み防止 4枚セット
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組(4枚)
トラスコ品番
688-6771
注文コード
14197465
品番
34338
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
テーブル等による床面の凹みを防止します。
花瓶置き、小物置きとしても使用可能です。
用途
テーブルなどによる床面保護に。
トラスコ品番
688-6771
材質
い草
長さ(mm)
160
幅(mm)
160
厚さ(mm)
5