日本緑十字社
日本緑十字社の 危険物標識
日本緑十字社の その他危険物標識
ステッカー標識ステッカータイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組(10枚)
注文コード
14197788
品番
047101
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
毒物及び劇物取締法に基づき表示が義務付けられている標識です。
耐水性、耐久性に優れたユポ素材を使用しています。
用途
当該情報の明示(指示)に。
トラスコ品番
814-8537
材質
基材:ユポ(047101、047102)、オレフィン(047080、047081)、粘着剤:アクリル系
厚さ(mm)
0.1
取付
貼付タイプ
縦(mm)
360
横(mm)
90
表示内容
医薬用外毒物
RoHS指令(10物質対応)
対応