コニシ
コニシの 接着剤
コニシの エポキシ系接着剤
コニシの 2液タイプ
モルタルコンクリート塗継用ボンド E200
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
14198865
品番
45710
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
混合後は90分で硬化が始まります。
湿潤面接着も可能です。
高耐水性に優れた接着剤です。
用途
コンクリート・モルタルの塗継に。
金属ボルトの埋め込みに。
機械台座の固定に。
トラスコ品番
374-8316
材質
主成分:エポキシ樹脂
色
白/褐色(主剤/硬化剤)
容量(kg)
5
危険等級
V
固着時間(分)
40(23℃)
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
3.87L
RoHS指令(10物質対応)
対応
硬化時間
24時間(23℃)
危険物の性状
非水溶性