G-50 2液混合接着剤ペガロック 高圧ガス工業 14201288 G-50 2液混合接着剤ペガロック 高圧ガス工業 14201288 G-50 2液混合接着剤ペガロック 高圧ガス工業 14201288 G-50 2液混合接着剤ペガロック 高圧ガス工業 14201288

2液混合接着剤ペガロック

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード14201288 品番G-50
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

耐熱性(120℃)に優れ、短時間固着タイプです。
多少の油面でも接着でき、前処理が簡単です。
ハンディタイプで現場ですぐ使えます。
画期的なカートリッジシステムにより、2液反応形接着剤が市販のコーキングガンで使用できます。
パノラミックスノズルを装着し、2液が、容易に重ね塗りできます。

用途
各種金属、セラミック、FRPの接着。
バスのフェンダーパネル、笠木のコーナー、金属製ドア・パネル。
適合ガン:市販コーキングガン トラスコ品番122-6851 材質主成分:変成アクリレート系接着剤 緑色 容量(mL)50 タイプ汎用・高強度 粘度高粘度 可使時間(分)2 硬化時間(分)4 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.05L 危険物の性状非水溶性

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エポキシ系接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする