ポータブル表面粗さ測定機HANDYSURF HANDYSURF本体ユニット

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 付属品標準付属品:標準片、校正台、HANDYSURF+専用キャリングケース、検査成績書作成プログラム SupportWare2。、別途オプション:小型プリンタ、各種ピックアップ、各種ノーズピース、オフライン用解析プログラム(ACCTee)、マグネットスタンドなど 注文コード14207789 品番HANDYSURF PLUS40
参考基準価格(税別)¥297,000 販売価格(税込) ¥219,780
販売価格(税別)
199,800
この商品は付属品など2種類から選べます 他の種類を見る

20か国語の表示切替が可能です。
高分解能と広測定範囲に対応しています。
2.4インチカラーLCDによる優れた操作性です。
充実の解析機能により現場でも波形やパラメータの確認が可能です。

付属品標準付属品:標準片、校正台、HANDYSURF+専用キャリングケース、検査成績書作成プログラム SupportWare2。、別途オプション:小型プリンタ、各種ピックアップ、各種ノーズピース、オフライン用解析プログラム(ACCTee)、マグネットスタンドなど 適合X方向・X軸:16mm トラスコ品番171-7477 長さ(mm)評価:0.2〜16 電源(V)AC100 測定範囲(μm)-210〜+160/分解能(μm):0.0007 精度(μm)真直度:0.5/16 測定子2(μm) 測定速度(mm/s)0.5/0.6/0.75/1.0 ピックアップE-DT-SM10A又はE-DT-SM49Bを選択

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「粗さ測定機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする