大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の (+)スリムヘッド小ねじ
ニッケル(+)スリムヘッドAタッピン
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1袋(1000個)
注文コード
14251706
品番
3X16
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,136
販売価格(税別)
¥
6,487
バスケットに入れる
長さ(mm)
16
十字穴番号
1
呼び径
3
寸法H(mm)
0.8
寸法D(Φmm)
6
寸法d(Φmm)
3.00-3.10