大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の (+)スリムヘッド小ねじ
BK SUS(+)スリムヘッドA
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1袋(500個)
注文コード
14253456
品番
3X30
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,512
販売価格(税別)
¥
16,829
バスケットに入れる
長さ(mm)
30
十字穴番号
1
呼び径
3
寸法H(mm)
0.8
寸法D(Φmm)
6
寸法d(Φmm)
3.00-3.10