大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の 皿小ねじ
BK A2-70(+)サラコ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1袋(100個)
注文コード
14269240
品番
8X25
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,542
販売価格(税別)
¥
7,765
バスケットに入れる
長さ(mm)
25
表面処理
黒染め
頭部形状
皿
穴の形状
十字穴
ねじの呼び
M8